{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M108 × 1 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 2184 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
⌀ chwytu Ds | 56 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 44 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 107 mm | |
⌀ gwintu | 108 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 12 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
głębokość gwintu | 162 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130021 M108X1 | |
EAN / GTIN | 4062406029425 | |
Numer producenta | 130021 M108X1 |