Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M88X4

Nr art.: 130020 M88X4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M88 × 4
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 2184
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 4 mm
długość całkowita L 160 mm
⌀ chwytu Ds 50 mm
Chwyt kwadratowy □ 39 mm
⌀ otworu rdzenia 84 mm
⌀ gwintu 88 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 10
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 10
głębokość gwintu 132 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130020 M88X4
EAN / GTIN 4062406026714
Numer producenta 130020 M88X4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
10
Al
N
10
aluminium (dające krótki wiór)
N
12
Stal < 500 N/mm²
P
8
Stal < 750 N/mm²
P
8
Stal < 900 N/mm²
P
6
Stal < 1100 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
4
Stal INOX > 900 N/mm²
M
3
żeliwo sferoidalne
K
4
CuZn
N
10
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalne zamówienie: 1 szt.
Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka