{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiN | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130016 M17X1 | |
EAN / GTIN | 4062406022846 | |
Numer producenta | 130016 M17X1 |