{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kąt wierzchołkowy | 145 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ nom. DC | 8,51 mm - 9,50 mm | |
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 | 10 mm | |
Wysokość stopni L1 min. - maks. | 9,50 mm - 25,85 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 125041 8,51-9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159825 | |
Numer producenta | 125041 8,51-9,5 |