{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
zakres ⌀ | 4 mm - 4,99 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | norma zakładowa | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
kąt wierzchołkowy | 125 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 540 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy min. 40 bar | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
długość całkowita L | 600 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła spiralne |
Numer artykułu | 124006 4-X | |
EAN / GTIN | 4067263328964 | |
Numer producenta | 124006 4-X |