{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19,8 mm | |
zakres ⌀ | 19,8 mm - 20,99 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | norma zakładowa | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
kąt wierzchołkowy | 125 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 198 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy min. 40 bar | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
długość całkowita L | 300 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła spiralne |
Numer artykułu | 124003 19,8-X | |
EAN / GTIN | 4067263328506 | |
Numer producenta | 124003 19,8-X |