Wiertła lufowe HM Długość całkowita L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC: 3mm

Nr art.: 124002 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • Norma: norma zakładowa
  • Liczba ostrzy Z: 1
  • kąt wierzchołkowy: 125
  • chwyt: DIN 6535 HB

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza HM
Norma norma zakładowa
Liczba ostrzy Z 1
kąt wierzchołkowy 125 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 145 mm
chwyt DIN 6535 HB
chłodzenie wewnętrzne tak, przy min. 40 bar
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 149,5 mm
długość całkowita L 200 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Rodzaj produktu Wiertła spiralne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 124002 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263106845
Kopiuj
Numer producenta 124002 3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
250
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
90
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
70
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
GG
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
80
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło lufowe do głębokich otworów o rowkach prostych do głębokości wiercenia do 1000 mm w standardzie i do 6000 mm na zamówienie. Uniwersalny kształt obwodowy główki wiertła umożliwia bezpieczną obróbkę w szerokim spektrum materiałów.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów wymaga uprzedniego wywiercenia otworu prowadzącego min. 4×D wiertłem pilotującym nr 122736 lub nr 231605 dla większych średnic lub wiertłem pilotującym nr 122606 do aluminium. W przypadku otworów głębokich > 50×D narzędzie musi być podparte ramką w odstępach co 50×D. Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła do głębokich otworów. Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Zalecane jest ciśnienie chłodziwa rzędu > 40 bar.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka