Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Nr art.: 123750 5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • Wersja: 50×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: fg6
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
Wersja 50×D
Tolerancja ⌀ nominalnej fg6
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 267,5 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe i wiertła pilotowe Co
Długość rowków wiórowych Lc 275 mm
długość całkowita L 320 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,08 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123750 5
EAN / GTIN 4045197498311
Numer producenta 123750 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 4 łysinkami prowadzącymii wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy fg6 dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wierteł do głębokich otworów 40 × D i 50 × D bezwzględnie wymaga wykonania otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122736 i otworu prowadzącego Co 20 × D przy użyciu wiertła prowadzącego Co nr 123691.Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.