Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 16×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Nr art.: 123688 6,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 16×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 16×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 115,3 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Długość rowków wiórowych Lc 125 mm
długość całkowita L 165 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,14 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123688 6,5
EAN / GTIN 4045197355348
Numer producenta 123688 6,5

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
95
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 4 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7, dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16 × D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121121 albo wywiercenia otworu prowadzącego 4 × D wiertłem pilotowym nr 122736. Wprzypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122736. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu. Zob. również strona 140/141.