Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 4,2mm

Nr art.: 123590 4,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 20×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 4,2 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 20×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 103,7 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Długość rowków wiórowych Lc 110 mm
długość całkowita L 160 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,22 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123590 4,2
EAN / GTIN 4045197354273
Numer producenta 123590 4,2

Tabela zastosowań

Al
N
150
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
130
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
65
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
70
Tworzywo z włóknem węglowym
N
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 6 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7, dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16×D wymaga uprzedniego centrowania za pomocą nr 121068121121 albo wykonania otworu prowadzącego 4×D wiertłem pilotowym nr 122606. Wprzypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122606.
Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu. Zob. również strona 140/141.