{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 15 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 185,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HE z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość rowków wiórowych Lc | 208 mm | |
długość całkowita L | 260 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,23 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Numer producenta | 123309 15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 15 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 458,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
399,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
698,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
639,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 979,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
chwyt | DIN 6535 HE z h6 | DIN 6535 HE z h6 | DIN 6535 HE z h6 | DIN 6535 HE z h6 | DIN 6535 HE z h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |