{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Długość rowków wiórowych Lc | 64 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123307 4 | |
EAN / GTIN | 4045197449917 | |
Numer producenta | 123307 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
853,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 218,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
887,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 001,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Wersja | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
⌀ nom. DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |