Wiertła z VHM GARANT Master Steel FEED Weldon DIN 6535 HB 4 mm

Nr art.: 123236 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Steel
    ⌀ nom. DC 4 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    Wersja 12×D
    Tolerancja ⌀ nominalnej h7
    Liczba ostrzy Z 3
    kąt wierzchołkowy 140 stopni
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 58 mm
    chwyt DIN 6535 HB h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
    Strategia skrawania HPC
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 64 mm
    długość całkowita L 102 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,28 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 123236 4
    EAN / GTIN 4045197838803
    Numer producenta 123236 4

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stal < 55 HRC
    H
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    żeliwo sferoidalne
    K
    80
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wiertło 3-ostrzowe, specjalnie zaprojektowane do pracy z bardzo dużymi posuwami. Nadaje się doskonale do zastosowania na obrabiarkach o dużej mocy i w stabilnych warunkach obróbki.
    • specjalna geometria ostrzy ze stabilnymi zaokrągleniami ostrzy i dużym odstępem na środku umożliwia uzyskanie najwyższych posuwów
    • opatentowany wierzchołek, optymalizujący odprowadzanie strumienia wiórów, powoduje mały nacisk podczas skrawania oraz dobre łamanie wióra.

    Ścin skrawający, wykonany w wiodącej technologii branżowej, zapewnia zoptymalizowane samocentrowanie. 3 łysinki prowadzące gwarantujące stabilne wyprowadzenie wiertła oraz precyzyjną walcowatość otworu.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Do właściwego zastosowania wierteł do głębokich otworów 12×D wymaga się uprzedniego centrowania z nawiertakiem NC nr 121130, kąt wierzchołkowy 155° .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka