Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,7mm

Nr art.: 123179 8,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,7 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 12×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 107 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 120 mm
długość całkowita L 162 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,55 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123179 8,7
EAN / GTIN 4045197760159
Numer producenta 123179 8,7

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
245
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
50
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
55
Tworzywo z włóknem węglowym
N
55
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 12×D wymaga uprzedniego centrowania za pomocą nr 121068-121130.