Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm

Nr art.: 123110 20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • Wersja: 10×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 20 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
Wersja 10×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 204 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 234 mm
długość całkowita L 286 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,25 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123110 20
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197357984
Kopiuj
Numer producenta 123110 20
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
110
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
70
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
65
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
55
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
25
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -duża dokładność centrowania.
Szczególnie duża dokładność prostoliniowości dzięki 4 łysinkom prowadzącym, które stabilizują wiertło nawet w bardzo głębokich otworach.
Proste ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i specjalny kształt rowków tworzą krótki wiór, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długie wióry.

Zaleta:

Wysoka niezawodność procesu i jakość pow. otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Wersja HB: zamawia się, podając nr 123115.
Wersja HE: zamawia się, podając nr 123110 + 129100 HE.