{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 5,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HE z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123109 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091286 | |
Numer producenta | 123109 5,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
506,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
131,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
216,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 95 | 66 | 66 | 82 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | nie | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 | 28 | 28 | 44 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,9 | 19,9 | 19,9 | 35,9 |