{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 12,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 114,7 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 133 mm | |
długość całkowita L | 178 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,23 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123103 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960726 | |
Numer producenta | 123103 12,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA 12,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 479,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 690,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 660,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 685,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 168,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 848,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D | 10×D | 8×D | 12×D |
⌀ nom. DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |