Wiertła z VHM GARANT Master Steel FEED z chwytem walcowym DIN 6535 HA 15

Nr art.: 123035 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 15 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 8×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 3
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 129,5 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 152 mm
długość całkowita L 203 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,61 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123035 15
EAN / GTIN 4045197840011

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunkach obróbki.
  • Specjalna geometria ostrza ze stabilnym kątem skrawania i dużą przepustką w centrum, umożliwia najwyższe posuwy.
  • Opatentowane, zoptymalizowane pod kątem odpływu wiórów zaostrzenie wywiera niski nacisk przy cieciu i zapewnia dobre łamanie wióra.

Ścin skrawający, wykonany w wiodącej technologii branżowej, zapewnia zoptymalizowane samocentrowanie. 3 łysinki prowadzące gwarantujące stabilne wyprowadzenie wiertła oraz precyzyjną walcowatość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 123036.
Kształt HE: podawać z nr 123035 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka