Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm lub cale): 17

Nr art.: 123008 17
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m6
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 17 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 8×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m6
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 145,5 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 171 mm
długość całkowita L 222 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123008 17
EAN / GTIN 4045197570031
Numer producenta 123008 17
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - duża dokładność centrowania.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 123010.
Kształt HE: podawać z nr 123008 + 129100HE.