{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 26 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 30 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,22 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122808 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197753618 | |
Numer producenta | 122808 2,7 |