Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180° 7,9 mm

Nr art.: 122793 7,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • Wersja: 5×D
  • kąt wierzchołkowy: 180
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • zastosowanie wierteł: warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo nawiercanie skośne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 7,9 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 180 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 41,2 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
zastosowanie wierteł warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 53 mm
długość całkowita L 91 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122793 7,9
EAN / GTIN 4045197745057

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zaleta:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zalecenie:

Właściwe zastosowanie wiertła z węglika spiekanego 180° wymaga spełnienia następujących wymogów:
  • W przypadku wykonywania otworów na nierównych powierzchniach otwór pilotowy 1×D z wiertłem pilotującym nr 122736.
  • W przypadku wykonywania otworów na powierzchniach pochylonych do maks. 15°: Zmniejszenie posuwu do 25% wskazanych wartości. Po nawierceniu można użyć normalnej wartości posuwu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122793 + 129100HB.
Kształt HE: podawać z nr 122793 + 129100HE.
Wiertła z VHM 180° do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Nie nadaje się do wykonywania pogłębień do śrub z łbem walcowym wg DIN974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka