{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HE z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122778 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197836724 | |
Numer producenta | 122778 3,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
216,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
506,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
671,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | norma zakładowa | norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 140 | 140 | 135 | 135 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |