Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA 5/16

Nr art.: 122776 5/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Pro Steel
    ⌀ nom w calach odpowiada 7,94 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6537
    Wersja 6×D
    Tolerancja ⌀ nominalnej h7
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 140 stopni
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 41,1 mm
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
    Strategia skrawania HPC
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 53 mm
    długość całkowita L 91 mm
    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,18 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 122776 5/16
    EAN / GTIN 4045197957351
    Numer producenta 122776 5/16

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    250
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    200
    Al > 10% Si:
    N
    160
    Stal < 500 N/mm²
    P
    125
    Stal < 750 N/mm²
    P
    115
    Stal < 900 N/mm²
    P
    95
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    65
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    żeliwo sferoidalne
    K
    65
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Proste ostrze główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.
    Do ⌀ 1,9 z 4-powierzchniowym zaszlifowaniem, powyżej ⌀ 2 z zaszlifowaniem płaszcza stożkowego.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Wersje HB i HE dostępne w tej samej cenie co HA.
    Kształt HB: zamawia się, podając nr 122777.
    Kształt HE: zamawia się, podając nr 122778.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie