{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 18,06 mm - 20,05 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 101 mm | |
długość całkowita L | 153 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Numer producenta | 122736 18,06-X |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
3 217,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
2 681,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 961,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
2 467,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 091,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
1 742,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 883,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
2 403,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
pierścień barwny | zielone | żółty | zielone | czerwone | różowy |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |