• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wysokowydajne wiertła z VHOLEX Pro INOX VHM z chwytem walcowym DIN 6535 HB 14,5 mm

Nr art.: 122686 14,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ nom. DC 14,5 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 61,3 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Długość rowków wiórowych Lc 83 mm
długość całkowita L 133 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122686 14,5
EAN / GTIN 4067263009252
Numer producenta 122686 14,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka