{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 46,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122666 9,8 | |
Numer producenta | 122666 9,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 9,8 mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
504,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
302,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
pierścień barwny | niebieskie | różowy | niebieskie |
długość całkowita L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm |