{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,52 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122606 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078188 | |
Numer producenta | 122606 12,06-X |