{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 59 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,45 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122545 16 | |
EAN / GTIN | 4045197393876 | |
Numer producenta | 122545 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 263,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 056,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
477,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |