{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 21 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122540 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197051615 | |
Numer producenta | 122540 2,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
370,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
155,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone |
długość całkowita L | 57 mm | 57 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,4 mm | 2,4 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,4 mm | 17,4 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |