{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 5×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Konfigurowalny zakres ⌀ (wymiary co 1/100) | 6,01 mm - 7,99 mm | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 42,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym | 0,11 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122512 7 | |
EAN / GTIN | 4062406349042 | |
Numer producenta | 122512 7 |