Wysokowydajne wiertła z VHM - HOLEX Pro INOX, chwyt walcowy DIN 6535 HA 3,5 mm

Nr art.: 122490 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Pro Inox
    ⌀ nom. DC 3,5 mm
    powłoka AlTiN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6537 K
    Wersja 4×D
    Tolerancja ⌀ nominalnej m7
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 140 stopni
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 14,8 mm
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
    Długość rowków wiórowych Lc 20 mm
    długość całkowita L 62 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
    pierścień barwny niebieskie
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 122490 3,5
    EAN / GTIN 4067263004028
    Numer producenta 122490 3,5

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    120
    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
    Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
    Kształt HB: zamawia się, podając nr 122491.
    Kształt HE: zamawia się, podając nr 122492.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie