Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5,3mm

Nr art.: 122481 5,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,3 mm
powłoka TiAlSiN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 20,1 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 28,05 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 0,07 mm/obr.
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122481 5,3
EAN / GTIN 4062406790851
Numer producenta 122481 5,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
45
inkonel
S
35
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zwłaszcza do obróbki tytanu i stopów na bazie niklu. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla wysokiej wytrzymałości przy jednoczesnej optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka