Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 9,5 mm

Nr art.: 122440 9,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 32,8 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 47 mm
długość całkowita L 89 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,27 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122440 9,5
EAN / GTIN 4045197048554
Numer producenta 122440 9,5

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - duża dokładność centrowania. Wypukłe ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami. Kształt rowków tworzykrótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wersje HB i HE dostępne w tej samej cenie co HA.
Wersję HB: zamawia się, podając nr 122445/122505.
Wersję HE: zamawia się, podając nr 122440/122500129100HE.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecane produkty następcze to nr 122415; 122425; 122435 i 122361 oraz 122371.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka