{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 3,6 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 14,6 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122391 3,6 | |
EAN / GTIN | 4067263006350 | |
Numer producenta | 122391 3,6 |