{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 41,7 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 60 mm | |
długość całkowita L | 107 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122385 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197389145 | |
Numer producenta | 122385 12,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 12,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 078,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 033,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
509,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 108,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
929,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar |
⌀ nom. DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Długość rowków wiórowych Lc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ chwytu Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |