• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertła wysokowydajne z VHM Whistle-Notch DIN 6535 HE 3 mm

Nr art.: 122355 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 15,5 mm
chwyt DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Długość rowków wiórowych Lc 20 mm
długość całkowita L 62 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,11 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122355 3
EAN / GTIN 4045197391759
Numer producenta 122355 3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany jest nowy wyrób nr 122508.