{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 34,6 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Numer producenta | 122315 8,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
211,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
287,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
158,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
147,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
długość całkowita L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |