{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122310 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043740 | |
Numer producenta | 122310 6,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 6,4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
179,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
140,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
272,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
132,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
pierścień barwny | bez | zielone | czerwone | niebieskie |
długość całkowita L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |