{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 18,5 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122160 5 | |
EAN / GTIN | 4045197040572 | |
Numer producenta | 122160 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, TiN, ⌀ DC h7: 5mm
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
81,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
70,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
113,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ nom. DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |