Wiertła VHM-HPC miniaturowe 1,98 mm

Nr art.: 121220 1,98
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC +0,004 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / 0,004
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 1,98 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / 0,004
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 130 stopni
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 9,1 mm
    chwyt Chwyt walcowy h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
    długość całkowita L 38 mm
    ⌀ chwytu Ds 3 mm
    tolerancje chwytu h6
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,05 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 121220 1,98
    EAN / GTIN 4045197353269
    Numer producenta 121220 1,98

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    200
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    140
    Stal < 500 N/mm²
    P
    70
    Stal < 750 N/mm²
    P
    70
    Stal < 900 N/mm²
    P
    70
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    35
    Stal < 55 HRC
    H
    25
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    90
    CuZn
    N
    140
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne wiertła miniaturowez bardzo długą częścią roboczą.
    ⌀ chwytu 3 mm h6 dla uchwytów termoskurczowych. Duża dokładność ruchu obrotowego i precyzyjne zaszlifowanie umożliwiają użycie wierteł do zastosowań HPC.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.