{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,01 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 5×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,003 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
kąt wierzchołkowy | 120 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 11 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 14 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w polieteroeteroketonie (PEEK) | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 121201 2,01 | |
EAN / GTIN | 4045197715494 | |
Numer producenta | 121201 2,01 |