{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
tolerancje chwytu | h6 | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | całkowicie z węglików spiekanych | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertak |
Numer artykułu | 121050 12 | |
EAN / GTIN | 4045197768667 | |
Numer producenta | 121050 12 |