Nawiertaki VHM - NC 90° spiralne 12 mm

Nr art.: 121040 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90
  • chwyt: DIN 6535 HB h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancje chwytu h6
⌀ nom. DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 24 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121040 12
EAN / GTIN 4045197038586
Numer producenta 121040 12

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
200
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dokładnie osiowe zaszlifowanie ostrza. Łatwe nawiercaniewysoka dokładność nawiercenia. Stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
6 mm z powierzchnią zabierakową HB.

Zastosowanie:

z kątem wierzchołkowym 90°do nawiercania i jednoczesnego pogłębiania przy późniejszym stosowaniu wiertła krętego o mniejszej średnicy.

Wskazówka:

Liczbę obrotów stosować do faktycznej ⌀ otworu (nie ogólnie do zewn. ⌀ wiertła).