• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wykrawaki kołowe kompletne (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym z HSS/E nr 119550 00/MK2

Nr art.: 119500 00/MK2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wykrawania 1 nożem 30 mm - 200 mm
⌀ nawiertaka 6 mm
stożek Morse’a MK 2
Rodzaj produktu Wykrawak kołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 119500 00/MK2
EAN / GTIN 4033591019225
Numer producenta 21 011 002

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wykrawak kołowy kompletny (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym HSS/E (nr 119550) do cięcia ciągłego bez zagłębiania w skrawanym materiale.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych
do precyzyjnego wycinania otworów
lub pierścieni.

Wskazówka:

Do wycinania pierścieni
przy wielkościach noży 00/.. i 00A
na belce suportowej można
instalować kilka uchwytów noży.