Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm 15 mm

Nr art.: 119000 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 15 mm
    Materiał ostrza HM
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wykrawak

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 119000 15
    EAN / GTIN 4014586240022
    Numer producenta 63127089015

    Tabela zastosowań

    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    CuZn
    N
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN zapewniają maksymalną trwałość i doskonałą wydajność skrawania.
    Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

    Pasuje do:

    Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN z uchwytem QuickIN do szybkiej wymiany narzędzia bez użycia klucza. Z adapterem nadają się również do innych wyrobów. Wiertło rurowe skrawa tylko jeden pierścień materiału, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu rzędu ok. 40–60%.

    W dostawie:

    Bez kołka centrującego.

    Wskazówka:

    Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520/076524/076526, grupa 0 − artykuły warsztatowe.
    W razie użycia wierteł rurowych nr 119010 i 119000 należy stosować kołek centrujący nr 119019.