Zestaw wierteł precyzyjnych HSS do blachy, TiN, ⌀ ostrzy DC: 3-30,5mm

Nr art.: 118130 3-30,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm - 30,5 mm
powłoka TiN
pierścień barwny bez
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118130 3-30,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197579133
Kopiuj
Numer producenta 118130 3-30,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania . Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. ⌀ oznaczone w rowkach. Chwyt z 3 dodatkowymi powierzchniami.
Zawiera 3 wiertła stopniowe i 1 opak. pasty wiert. nr 118160, w kasecie.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia.
Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.

Zawartość:

po 1 rozwiertaku do blachy: Nr 118030 wielk. 3−14; 8−20; 16−30,5
Pasta wiertarska: nr 118160