Wiertła HSS do blachy 3-14 mm

Nr art.: 118030 3-14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm - 14 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
długość całkowita 58 mm
⌀ chwytu 6 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118030 3-14
EAN / GTIN 4045197036490

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania. Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. ⌀ oznaczone w rowkach. Chwyt z 3 dodatkowymi powierzchniami.
powłoka TiN: wyższe prędkości skrawania i wielokrotnie większa trwałość. Odpowiednia do materiałów miękkich i zacierających się.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia. Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.
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
    ⌀ ostrzy DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka