Wiertła HSS do blachy, bez powłoki, ⌀ ostrzy DC: 36-50mm

Nr art.: 118020 36-50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 36 mm - 50 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
długość całkowita 95 mm
⌀ chwytu 13 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118020 36-50
EAN / GTIN 4045197036476
Numer producenta 118020 36-50

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostry wierzchołek umożliwia wiercenie bez nawiercania. Stożkowe ostrza i promieniowo zaszlifowany obwód zapewniają płynne skrawanie. ⌀ oznaczone w rowkach. Chwyt z 3 dodatkowymi powierzchniami.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziorów i śladów drgań narzędzia.
Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.