{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub | M3 | |
powłoka | waporyzowane | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 8376 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | Kołek walcowy h8 | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 180 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ D1 1. stopnia 180° h9 | 3,4 mm | |
⌀ D2 2. stopnia 180° h8 | 6,5 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia 180° | 9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h8 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 117280 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197036285 | |
Numer producenta | 117280 M3 |