{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub | M8 | |
powłoka | waporyzowane | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 8374 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | Kołek walcowy h8 | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem h9 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h8 | 15 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopień | 19 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 114 mm | |
długość całkowita L | 169 mm | |
⌀ chwytu Ds | 15 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h8 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 117180 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197036100 | |
Numer producenta | 117180 M8 |